Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240721
EAN/GTIN:
     4046356704373
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
540 mm
Banddicke:
1.75 mm
Max. Bündeldurchmesser:
158 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.