Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240730
EAN/GTIN:
     4046356704465
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.6 mm
Bandlänge:
850 mm
Banddicke:
1.95 mm
Max. Bündeldurchmesser:
143 mm
Min. Haltekraft:
1080 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9769*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2911*
€ 1,53641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2369*
€ 1,47191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2069*
€ 1,43621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9769*
€ 1,16251
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.