Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240732
EAN/GTIN:
     4046356704489
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
98 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
21 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.