Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240786
EAN/GTIN:
     4046356705042
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.35 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 125 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0505*
€ 0,0742*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0512*
€ 0,0752*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0526*
€ 0,0772*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05335*
€ 0,07815*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0555*
€ 0,0813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 62,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.