Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240792
EAN/GTIN:
     4046356705202
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 125 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1851*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 30,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.