Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240797
EAN/GTIN:
     4046356705257
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, detektierbar durch eingebrachte Metallpigmente, für eine schnelle und sichere Befestigung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.35 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
blau
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1225*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.