Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240839
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240839
EAN/GTIN:
     4046356736558
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
20 mm
UV-beständig:
true
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,50*
€ 92,225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,02*
€ 90,4638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,98*
€ 79,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,57*
€ 70,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240982
ab € 0,6004*
Zubehör
Phoenix Contact
3240966
ab € 0,6745*
Zubehör
Phoenix Contact
3240889
ab € 0,0194*
Zubehör
Phoenix Contact
3240882
ab € 0,0225*
Zubehör
Phoenix Contact
3240875
ab € 0,0226*
Zubehör
Phoenix Contact
3240917
ab € 0,0373*
Zubehör
Phoenix Contact
3240910
ab € 0,0414*
Zubehör
Phoenix Contact
3240903
ab € 0,0413*
Zubehör
Phoenix Contact
3240945
ab € 0,0584*
Zubehör
Phoenix Contact
3240939
ab € 0,0639*
Zubehör
Phoenix Contact
3240931
ab € 0,0641*
Zubehör
Phoenix Contact
3240896
ab € 0,0195*
Zubehör
Phoenix Contact
3240924
ab € 0,0371*
Zubehör
Phoenix Contact
3240925
ab € 0,0372*
Zubehör
Phoenix Contact
3240953
ab € 0,0584*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.