Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240913
EAN/GTIN:
     4046356710206
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m25 ip69
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0737*
€ 0,1273*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,49*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,928*
€ 9,868*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 9,99*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,1825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241163
ab € 8,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3241177
ab € 0,345*
Zubehör
Phoenix Contact
1411216
ab € 0,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3240684
ab € 259,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3240842
ab € 197,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.