Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587114
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241007
EAN/GTIN:
     4046356711395
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg 29
Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,1396*
€ 20,7664*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,61*
€ 21,23*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,225*
€ 22,095*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 22,39*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,955*
€ 23,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,7664*
€ 24,71202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4164*
€ 23,10552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,9064*
€ 21,30862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3664*
€ 20,66602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,0996*
€ 20,34852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1396*
€ 18,01612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,5328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241199
ab € 0,3596*
Zubehör
Phoenix Contact
1411227
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240861
ab € 27,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3240854
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.