Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241013
EAN/GTIN:
     4046356711456
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,855*
€ 1,426*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,66*
€ 9,75*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,001*
€ 10,161*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 10,30*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241191
ab € 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1411208
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3240852
ab € 9,831*
Zubehör
Phoenix Contact
3240859
ab € 16,9778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.