Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz Endtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241075 Kabelverschraubung Messing
Phoenix Contact 3241075 Kabelverschraubung Messing
Artikel-Nr.:
     3461-S50415151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241075
EAN/GTIN:
     4046356712187
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing, für WP-STEEL PVC C
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40 °C | 250 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,032*
€ 0,0509*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,66*
€ 3,25*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7846*
€ 3,3946*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,43*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9266*
€ 3,5166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240870
ab € 9,821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.