Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241121 Faltrohr Polyethylen
Phoenix Contact 3241121 Faltrohr Polyethylen
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241121
EAN/GTIN:
     4046356717502
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Betriebstemperatur:
-50 °C | 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
true
Wandstärke:
1.2 mm
Wendelbreite:
120 mm
Bündeldurchmesser:
20 mm | 120 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,7276*
€ 1,0376*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,758*
€ 1,078*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,76729*
€ 1,09729*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,78863*
€ 1,12863*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,7983*
€ 1,1383*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,0376*
€ 1,23474
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,9876*
€ 1,17524
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9276*
€ 1,10384
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 25,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.