Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     139-3259709
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241128
EAN/GTIN:
     4046356733847
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,25mm² gelb
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 14,5 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
gelb
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
501
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,80*
€ 4,06*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,13*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 4,22*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,961*
€ 4,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 186,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.