Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3241206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241206
EAN/GTIN:
     4046356826112
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 2,5mm² blau
ringkabelschuh
Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY' System ausgestattet. Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht..
Weitere Informationen:
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
false
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh blau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2095*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.