Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microdurchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000043170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248152
EAN/GTIN:
     4055626251363
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
4.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
27.2 mm
Länge:
21 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2856*
€ 0,3956*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,304*
€ 0,424*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31594*
€ 0,43594*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,44*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3285*
€ 0,4585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248495
ab € 0,0766*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6341*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,2885*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0372*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,0408*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.