Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3260053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260053
EAN/GTIN:
     4046356998659
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm² | 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm² | 70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
60 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
105 mm
Länge:
101 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,16667*
€ 31,13834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76667*
€ 30,66234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24667*
€ 28,85354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18667*
€ 28,78214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92667*
€ 27,28274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20667*
€ 26,42594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20667*
€ 22,85594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1090629
ab € 0,0775*
Zubehör
Phoenix Contact
1090633
ab € 0,06234*
Zubehör
Phoenix Contact
1090636
ab € 0,105*
Zubehör
Phoenix Contact
1090638
ab € 0,2397*
Zubehör
Phoenix Contact
1090639
ab € 0,377*
Zubehör
Phoenix Contact
3260067
ab € 3,203*
Zubehör
Phoenix Contact
3260068
ab € 4,017*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.