Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-70656192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260157
EAN/GTIN:
     4046356779111
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Trennklemme
Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Länge: 73 mm, Breite: 47,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
rot
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 5,62*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,46305*
€ 5,83305*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 5,84*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,507*
€ 5,847*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6183*
€ 5,9569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
3260100
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.