Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3270163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270163
EAN/GTIN:
     4046356796262
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Besonders geeignet für die Aufnahme von Beschriftungsmaterial. Der Einsatz von selbst beschriftbaren UC-TMF..., UCT-TMF... ist möglich. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
8.3 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22393*
€ 1,45648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0803447
ab € 0,41266*
Zubehör
Phoenix Contact
0803448
ab € 0,5441*
Zubehör
Phoenix Contact
0803449
ab € 0,57737*
Zubehör
Phoenix Contact
0803450
ab € 0,5427*
Zubehör
Phoenix Contact
0803451
ab € 0,548*
Zubehör
Phoenix Contact
8191575
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.