Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000053263 Herst.-Nr.: 3270215 EAN/GTIN: 4055626302126 |
| |
|
| | |
| Beschriftet mit 25 ... 32, vertikal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV.... Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | weiß | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,827* | € 1,207* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,881* | € 1,281* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9529* | € 1,3829* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9407* | € 1,3843* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,96731* | € 1,40731* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|