Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000053284 Herst.-Nr.: 3270237 EAN/GTIN: 4055626260204 |
| |
|
| | |
| Beschriftet mit D ... A, vertikal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV.... Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | weiß | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,401* | € 0,661* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,427* | € 0,707* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,44555* | € 0,73555* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4611* | € 0,7611* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4552* | € 0,7666* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|