Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040443
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270401
EAN/GTIN:
     4055626061061
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Einfache Markierungsmöglichkeiten. Zubehör zum Aufrasten auf PTMC. Ermöglicht die Wandmontage der PTMC.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
22 mm
Rastbar:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,459*
€ 0,769*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,489*
€ 0,819*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50829*
€ 0,84829*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5287*
€ 0,8787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 249,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,883*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2286*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,633*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1572*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824941
ab € 1,4169*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0809997
ab € 0,3652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.