Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-5026953
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5026953
EAN/GTIN:
     4017918330804
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phönix
Blindstecker, Länge: 7,3 mm, Breite: 4,3 mm, Höhe: 18,1 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
4.3 mm
Länge:
7.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,99*
€ 134,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,49*
€ 132,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,04*
€ 127,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,91*
€ 123,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,00*
€ 104,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.