Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040514
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5030651
EAN/GTIN:
     4017918244804
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Leuchtkappe, Länge: 4 mm, Durchmesser: 6 mm, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Farbe:
sonstige
Länge:
4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1693*
€ 0,2393*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1797*
€ 0,2497*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1941*
€ 0,2741*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1937*
€ 0,2764*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1969*
€ 0,2769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.