Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000040518 Herst.-Nr.: 5031171 EAN/GTIN: 4017918095406 |
| |
|
| | |
| Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5 Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | false | Höhe: | 20 mm | Breite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,4958* | € 0,6858* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5022* | € 0,6922* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5166* | € 0,7066* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,52313* | € 0,72313* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,53768* | € 0,73768* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|