Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-5606614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5606614
EAN/GTIN:
     4046356686419
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Für große Distanzen. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
true
Höhe:
172 mm
Breite:
60.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,61*
€ 664,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.