Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 250 x 140 x 140 mm, 452.7 g, 8191311
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 250 x 140 x 140 mm, 452.7 g, 8191311
Artikel-Nr.:
     C1151-8191311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     8191311
EAN/GTIN:
     4055626039879
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeug-Gürteltasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
315 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.