Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, TAE-Anschlussdose, 3x6 NFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0392
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0392
EAN/GTIN:
     4011395090589
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
TAE Dose
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, TAE-Anschlussdose, 3x6 NFN, TAE-Anschlussdose 3x6 NFN Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 3 x 6-polig für 1 Amtsleitung. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize.
Weitere Informationen:
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
true
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Zentralplatte:
false
Abdeckrahmen:
false
Designfähig:
true
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Kodierung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.