| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1042-0-0688 Herst.-Nr.: 1042-0-0688 EAN/GTIN: 4011395016206 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® AP, Jalousieschaltgeräte, Jalousieschalter mit Aufdruck, Jalousieschalter/-taster 1-polig, Wippschalter Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | Schalter 1-polig | Bedienungsart: | Wippe | Elektrische und mechanische Verriegelung: | false | Mechanisch bedienbar: | true | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | Textfeld/Beschriftungsfläche: | true | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Schaltstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger jalousie wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Jalousieschalter/-taster |
| | |
| |