Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Jalousieschaltgeräte, Jalousieschalter mit Drehgriff, 1P+N+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1101-0-0542
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1101-0-0542
EAN/GTIN:
     4011395040904
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Jalousieschaltgeräte, Jalousieschalter mit Drehgriff, 1P+N+E, Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, N, E Mit Drehgriff/Tastrastschalter. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1, British Standard EN 60669-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Taster 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Mechanisch bedienbar:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schaltstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1101-0-0534
ab € 18,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1101-0-0559
ab € 19,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1101-0-0567
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.