Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Druckfolge-Taster (Doppeltaster)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1413-0-0889
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1413-0-0889
EAN/GTIN:
     4011395586204
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Druckfolge-Taster (Doppeltaster), Druckfolgetaster-Einsatz 1-polig, 2x Wechsler Doppeltaster Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Kontakte:
2 Wechsler
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Beleuchtung:
true
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Nennspannung:
250 V
Taststrom:
10 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1413-0-1051
ab € 18,80*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1413-0-0897
ab € 9,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1413-0-0871
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.