Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Infoline®, Busch-Infoline® Reflex SI, Relaiseinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1582-0-0335
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0335
EAN/GTIN:
     4011395092538
Suchbegriffe:
Relaiseinsatz
Elektronik, Busch-Infoline®, Busch-Infoline® Reflex SI, Relaiseinsatz, Relaiseinsatz Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Ansteuerung des Relaiseinsatzes über potenzialfreien Kontakt. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Eingänge: 1 Abfragespannung: 30 V~, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt Ausgänge: 1x Schließer Lastart: Ohmsche Last Nennstrom: 10 A, bei cos ? 1 Nennleistung: 2300 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 1,3 AX, bei cos ? 0,9 Nennleistung: 300 VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1582-0-0334
ab € 126,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.