Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Sonstiges, Zwischenring mit Beschriftungsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-2280
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-2280
EAN/GTIN:
     4011395912201
Suchbegriffe:
Installationsmaterial Zwischenringe
installationsmaterial zwischenringe
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Sonstiges, Zwischenring mit Beschriftungsfeld, Zwischenring mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Klappdeckel:
true
Mit Textfeld:
true
Abmessungen:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Zwischenring mit Klappdeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-1878
ab € 10,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-1993
ab € 11,97*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3786
ab € 11,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3787
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.