| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3311 Herst.-Nr.: 1710-0-3311 EAN/GTIN: 4011395005675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für TAE, Klappdeckel, Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | TAE | Mit Klappdeckel: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | sonstige | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, busch-jäger klappdeckel, klappdeckel, tae dose up, Zentralscheibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |