| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3331 Herst.-Nr.: 1710-0-3331 EAN/GTIN: 4011395006184 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Sonstiges, Abdeckung für Cardschalter, Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hotelcard | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | Schalter/Taster | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Titan | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelcardschalter Abdeckung, Hotel-Card-Schalter, Hotelcardschalter, Hotelkartenschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |