| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3541 Herst.-Nr.: 1710-0-3541 EAN/GTIN: 4011395043677 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1094 U, 1097 U, Zentralscheibe Für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | sonstige | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | sonstige | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |