| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3844 Herst.-Nr.: 1710-0-3844 EAN/GTIN: 4011395110379 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, solo®, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Leitungsauslass, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Kabelauslass | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | grau | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Zugentlastung: | true | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |