| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3913 Herst.-Nr.: 1710-0-3913 EAN/GTIN: 4011395127377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Sonstiges, Abdeckung für 3-Stufen-Drehschalter, 2710 U, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "3-Stufenschalter" | Verwendung: | Stufenschalter | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Zentralscheibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |