Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Geräteanschlussdosen, Busch-Herdanschlußdosen, für handelsübliche UP-Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1712-0-0165
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1712-0-0165
EAN/GTIN:
     4011395074909
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Geräteanschlussdosen, Busch-Herdanschlußdosen, für handelsübliche UP-Dosen, Herdanschlussdose Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm² Nennspannung: 400 V~
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.