Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Jalousiebedienaufsatz
>
Artikel
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Jalousieschalter/-taster
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1152-1713-0-0155
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
1713-0-0155
EAN/GTIN:
4011395075807
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Jalousieschalter/-taster, Wippe Mit Aufdruck. Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Busch Jäger
>
Katalog
Weitere Suchbegriffe:
Jalousiebedienaufsatz
,
Jalousieschalter-Abdeckung
,
Jalousiewippe
,
Jalousieantriebs-Steuerung
,
Rohrmotorsteuerung
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
Taster Wippe
,
Wippe
,
busch jäger jalousie wippe
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Aus-, Wechsel-, Kreuzschalter, Taster
Busch-Jaeger
1731-0-0223
ab € 2,01*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Ausschalter 2-polig, 3-polig
Busch-Jaeger
1731-0-0231
ab € 2,70*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Kontroll-Ausschalter, 2-polig
Busch-Jaeger
1731-0-0249
ab € 3,33*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Kontroll-Wechselschalter
Busch-Jaeger
1731-0-0256
ab € 2,70*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Wippen, Abdeckung für Serien-, Wechsel/Wechsel-Schalter, Doppeltaster
Busch-Jaeger
1731-0-0264
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen