| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1723-0-0257 Herst.-Nr.: 1723-0-0257 EAN/GTIN: 4011395110584 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, solo®, Datenkommunikation - Abdeckungen, Lautsprecher-Steckverbinder, Zentralscheibe Mit Tragring, Spreizbefestigung und 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Verwendung: | Lautsprecheranschluss | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | grau | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |