| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-2718 Herst.-Nr.: 1724-0-2718 EAN/GTIN: 4011395003534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Krankenhaus-Systeme Ackermann, clino opt 99, Ruftaster für Arztruf, Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Passend zu Ackermann-Einsatz Nr. 73022 A und 73022 A2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet als Zentralplatte: | true | Geeignet für Hilferufschalter: | Einzel | Geeignet für Hilferuf: | Einzel | Geeignet für Schwesternrufsystem: | true | Geeignet für Radioübertragung: | false | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Halogenfrei: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |