| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-4309 Herst.-Nr.: 1724-0-4309 EAN/GTIN: 4011395158623 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Decento®, Datenkommunikation-Abdeckungen, Zentralscheibe Antenne, Antennendosen Einsatz Material: Porzellan Breitbandtechnologie 40 - 2.400 MHz. SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Für analoge und digitale Übertragung. Mit zentraler Befestigung M3. Mit Spreize. Weitere Informationen: | | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |