Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Zubehör, Montageset carat® flat UP 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1740-0-0068
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1740-0-0068
EAN/GTIN:
     8712507114938
Suchbegriffe:
Montageset carat® flat
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Zubehör, Montageset carat® flat UP 3-fach, Montageset carat® flat 3-fach für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für carat® Rahmen. Bestehend aus einer UP Dose Mauerwerk 3040. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Tiefe:
57 mm
Innentiefe:
52 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
true
Anzahl der Einführungen:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP30
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.