Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Zubehör, Montageset carat® flat Beton 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1740-0-0091
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1740-0-0091
EAN/GTIN:
     8712507115140
Suchbegriffe:
Montageset carat® flat
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Zubehör, Montageset carat® flat Beton 4-fach, Montageset carat® flat 4-fach für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für carat® Rahmen. Geeignet für Ortbeton und Werksfertigung. Bestehend aus einer UP Dose Betonwand 3060. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung an der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre.
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
71 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
85 mm
Innentiefe:
78 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP40
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
Rohrstutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.