| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1751-0-1823 Herst.-Nr.: 1751-0-1823 EAN/GTIN: 4011395127902 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Wippen, Abdeckung für Jalousieschalter/-taster, Wippe Mit Aufdruck. Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | Jalousie | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Platin | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiewippe, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung |
| | |
| |