Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Lichtsignale - Abdeckungen, Abdeckung für Lichtsignal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1753-0-0146
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-0146
EAN/GTIN:
     4011395127650
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Lichtsignale - Abdeckungen, Abdeckung für Lichtsignal, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.