| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1753-0-6075 Herst.-Nr.: 1753-0-6075 EAN/GTIN: 4011395613108 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckungen, Abdeckung für Zeitschaltuhr, 15 Min., Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | Zeitschalter | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Platin | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |