Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Rahmen, Rahmen 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4133
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4133
EAN/GTIN:
     4011395012482
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Rahmen, Rahmen 1-fach, Abdeckrahmen 1-fach Rahmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
galvanisiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Chrom
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2411
ab € 4,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2429
ab € 6,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4134
ab € 15,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2437
ab € 10,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4135
ab € 23,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2445
ab € 16,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4136
ab € 36,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2452
ab € 23,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4137
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.