Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future®, Rahmen, Rahmen 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4171
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4171
EAN/GTIN:
     4011395003862
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4 fach rahmen weiss busch jäger
Unterputz-Schalterprogramme, future®, Rahmen, Rahmen 4-fach, Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4168
ab € 2,40*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4173
ab € 2,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4169
ab € 2,72*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4174
ab € 2,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4170
ab € 5,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4175
ab € 5,36*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4172
ab € 15,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4176
ab € 9,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4177
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.