Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4358
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4358
EAN/GTIN:
     4011395115244
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Gold
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4254
ab € 22,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4258
ab € 88,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4322
ab € 21,91*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4356
ab € 88,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4360
ab € 67,72*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4255
ab € 38,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4259
ab € 137,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4323
ab € 38,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4357
ab € 136,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4361
ab € 100,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4256
ab € 67,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4260
ab € 196,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4324
ab € 67,90*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4362
ab € 133,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4257
ab € 101,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.